Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Spiralbohrer DIN338 HSSE SIRIUS Typ INOX 9,7mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010780970
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9006290097000
EAN/GTIN:
     4049844232877
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 44
Guss GG/GTS = 30
Beschichtung = Sirius
Ø h8 = 9,7 mm
Gesamtlänge = 133 mm
Spirallänge = 87 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 33
Guss GGG = 30
Alu < 8% Si = 90
Kupfer Cu-Leg. = 40
INOX ferrit./martens. = 18
INOX austenitisch = 15
Alu > 8% Si = 80
INOX duplex = 15
Titan > 850 N/mm² = 8
INOX ferrit./martens. f = 0,16 mm/U
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, metallbohrer din 338 9,7mm, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010780970, 10780970
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,65*
€ 40,51*
15 Tage
15
5
€ 6,99*
ab € 43,61*
€ 52,82*
3 Tage
15
5
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 58,81*
Lager 5HCAZ
1
1
€ 9,95*
ab € 154,26*
€ 184,42*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.