Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010790300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784582094
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit.

Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = TiAlN
Ø h8 = 3 mm
Gesamtlänge = 61 mm
Spirallänge = 33 mm
INOX ferrit./martens. = 15
INOX austenitisch = 12
Titan > 850 N/mm² = 8
INOX ferrit./martens. f = 0,02 mm/U
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010790300, 10790300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
5
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,91*
2 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 3,18*
4 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 2,20*
€ 3,28*
Lager 5HCAZ
104
1
€ 9,95*
ab € 2,51*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.