Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Kurz-Nut-Bohrer D338 HSS-Co8% Raptor 5,0mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3010900500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4053569870979
EAN/GTIN:
     4049844401884
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Kurz-Nut-Bohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff.
Marke = GÜHRING
Guss GG/GTS = 35
Beschichtung = Raptor
Ø h8 = 5 mm
Gesamtlänge = 86 mm
Spirallänge = 52 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 35
Guss GGG = 27
Stahl < 1400 N/mm² = 24
INOX ferrit./martens. = 20
Titan > 850 N/mm² = 7
Stahl < 1000 N/mm² f = 0,063 mm/U
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 6
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Automatenbohrer, Kurzbohrer, 3010900500, 10900500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,75*
2 Tage
3
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 7,81*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 7,85*
€ 11,11*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.