Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Kurzstufenbohrer HSS Durchgangsloch 90Grad M3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011000030
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784267397
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
Kurzstufenbohrer 90° für Durchgangsbohrungen

Ausführung: Senkwinkel 90°, fein.

Anwendung: Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273 und Schraubenkopfsenkungen 90°. Form A und B nach DIN 74, Teil 1. Für Schrauben nach DIN 963 und DIN 964. Besonders für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen geeignet.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 25
Guss GG/GTS = 20
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 20
Guss GGG = 16
Alu < 8% Si = 40
Stahl < 1400 N/mm² = 16
Kupfer Cu-Leg. = 60
INOX ferrit./martens. = 8
INOX austenitisch = 6
INOX duplex = 5
Gesamtlänge l1 = 66 mm
für Gewinde = M3
Bohrer-Ø d1 x Senker-Ø d2 = 3,2 x 6 mm
Spirallänge l2 = 28 mm
Bohrstufenlänge l3 = 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch, Werkzeug, 90G., FORMAT, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, mit, Zylinderschaft, Metallbohrer, Grad, lösbare, Stahlbohrer, 90°, Schneide, (nicht, Schneide), 3011000030, 11000030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,32*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,13*
€ 10,17*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,27*
Lager 5HCAZ
4
1
€ 9,95*
ab € 8,49*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.