Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011130100
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A0021.0
EAN/GTIN:
     7320760376782
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Marke = DORMER
Stahl < 700 N/mm² f = 0,016 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 40
Guss GG/GTS = 40
Beschichtung = TiN
Ø h8 = 1 mm
Gesamtlänge = 34 mm
Spirallänge = 12 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 18
Guss GGG = 30
Alu < 8% Si = 50
Stahl < 1400 N/mm² = 10
Kupfer Cu-Leg. = 33
INOX ferrit./martens. = 16
INOX austenitisch = 12
Alu > 8% Si = 33
INOX duplex = 13
Titan > 850 N/mm² = 13
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 28
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Spiralbohrer, 3011130100, 11130100
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
510
10
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,73*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,77*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 1,85*
8 Tage
510
10
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,88*
Lager 5HCAZ
46
1
€ 9,95*
ab € 15,30*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.