Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 1,9mm 118G Typ N 4xD A0021.9 Dormer
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011130190
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A0021.9
EAN/GTIN:
     7320760376874
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Marke = DORMER
Stahl < 700 N/mm² f = 0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 40
Guss GG/GTS = 40
Beschichtung = TiN
Ø h8 = 1,9 mm
Gesamtlänge = 46 mm
Spirallänge = 22 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 18
Guss GGG = 30
Alu < 8% Si = 50
Stahl < 1400 N/mm² = 10
Kupfer Cu-Leg. = 33
INOX ferrit./martens. = 16
INOX austenitisch = 12
Alu > 8% Si = 33
INOX duplex = 13
Titan > 850 N/mm² = 13
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 28
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, 3011130190, 11130190
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
10
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,53*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,55*
8 Tage
80
10
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,65*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,66*
Lager 5HCAZ
7
1
€ 9,95*
ab € 13,40*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.