Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Spiralbohrer HSS DIN338N 10,4mm 118G Typ N 4xD A00210.4 TiN Tip Dormer
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011131040
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     86007954
EAN/GTIN:
     7320760351505
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft
Marke = DORMER
Stahl < 700 N/mm² f = 0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 40
Guss GG/GTS = 40
Beschichtung = TiN
Ø h8 = 10,4 mm
Gesamtlänge = 133 mm
Spirallänge = 87 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 18
Guss GGG = 30
Alu < 8% Si = 50
Stahl < 1400 N/mm² = 10
Kupfer Cu-Leg. = 33
INOX ferrit./martens. = 16
INOX austenitisch = 12
Alu > 8% Si = 33
INOX duplex = 13
Titan > 850 N/mm² = 13
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 28
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, Spiralbohrer, 3011131040, 11131040
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
5
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 7,60*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 7,64*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,86*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 7,99*
Lager 5HCAZ
nicht lagernd
1
€ 9,95*
ab € 34,33*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.