Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 4,0mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011170400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9060060040000
EAN/GTIN:
     4049844355279
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: High-Performance-Spiralbohrer, mit 4-Flächenanschliff.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² f = 0,063 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 47
Guss GG/GTS = 45
Beschichtung = TiAlN
Ø h8 = 4 mm
Gesamtlänge = 75 mm
Spirallänge = 39 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 37
Guss GGG = 32
Alu < 8% Si = 89
Stahl < 1400 N/mm² = 24
Kupfer Cu-Leg. = 84
INOX ferrit./martens. = 21
INOX austenitisch = 17
Alu > 8% Si = 74
INOX duplex = 19
Titan > 850 N/mm² = 5
Schaft-Ø = 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 3011170400, 11170400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 15,58*
€ 21,74*
16 Tage
3
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 21,78*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 16,59*
€ 23,03*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.