Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Spiralbohrer WN HSSE-PM TiAlN 5xd 5,0mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011170500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9060060050000
EAN/GTIN:
     4049844355149
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: High-Performance-Spiralbohrer, mit 4-Flächenanschliff.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² f = 0,063 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 47
Guss GG/GTS = 45
Beschichtung = TiAlN
Ø h8 = 5 mm
Gesamtlänge = 96 mm
Spirallänge = 47 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 37
Guss GGG = 32
Alu < 8% Si = 89
Stahl < 1400 N/mm² = 24
Kupfer Cu-Leg. = 84
INOX ferrit./martens. = 21
INOX austenitisch = 17
Alu > 8% Si = 74
INOX duplex = 19
Titan > 850 N/mm² = 5
Schaft-Ø = 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 3011170500, 11170500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 22,48*
€ 30,25*
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 22,50*
€ 30,28*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.