Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,60mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011340160
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005830016000
EAN/GTIN:
     4031093182324
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer

Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr).
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = +0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
Ø 6,3 = +0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² f = 0,02 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 25
Guss GG/GTS = 20
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 20
Guss GGG = 16
Alu < 8% Si = 40
Stahl < 1400 N/mm² = 16
Kupfer Cu-Leg. = 60
INOX ferrit./martens. = 10
INOX austenitisch = 8
INOX duplex = 6
Titan > 850 N/mm² = 5
Gesamtlänge l1 = 35,5 mm
Bohrer-Ø d1 k12 = 1,6 mm
Schaft-Ø d2 h8 = 4 mm
für Werkstück-Ø = 10–15 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 R, Zentrierbohrer DIN 333 R, Zentrierbohrer Werksnorm, din 333 r gühring, din 333 r, Radius, blank, Form, DIN, HSS, Bohrer, Gühring, D333, rechts, Zentrierbohrer, Zebo, 333, Zentr.-Bohr., DIN333, mit, 3011340160, 11340160
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,84*
Lager 5HCAZ
7
1
€ 9,95*
ab € 2,60*
€ 3,87*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,78*
3 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,04*
€ 5,88*
26 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.