Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,40mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011931140
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784573368
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 3 x D

Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 110
Guss GG/GTS = 100
Beschichtung = SUPRA
Gesamtlänge = 102 mm
Spirallänge = 55 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 75
Guss GGG = 90
Alu < 8% Si = 190
Stahl < 1400 N/mm² = 45
Kupfer Cu-Leg. = 120
INOX ferrit./martens. = 50
INOX austenitisch = 35
Alu > 8% Si = 140
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,21 mm/U
Titan > 850 N/mm² = 50
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 35
Schaft-Ø = 12 mm
Ø m7 = 11,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer, VHM-Spiralbohrer, 3011931140, 11931140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.