Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 4xD 11,80mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011931180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784573405
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 3 x D

Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 110
Guss GG/GTS = 100
Beschichtung = SUPRA
Gesamtlänge = 102 mm
Spirallänge = 55 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 75
Guss GGG = 90
Alu < 8% Si = 190
Stahl < 1400 N/mm² = 45
Kupfer Cu-Leg. = 120
INOX ferrit./martens. = 50
INOX austenitisch = 35
Alu > 8% Si = 140
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,21 mm/U
Titan > 850 N/mm² = 50
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 35
Schaft-Ø = 12 mm
Ø m7 = 11,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer, VHM-Spiralbohrer, 3011931180, 11931180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 45,11*
€ 58,48*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 45,11*
€ 58,50*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 46,14*
€ 59,76*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 47,35*
€ 62,81*
Lager 5HCAZ
5
€ 9,95*
ab € 55,05*
€ 70,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.