Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 7,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3011960700
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784558969
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² f = 0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm² = 100
Guss GG/GTS = 100
Beschichtung = TiAlN
Gesamtlänge = 109 mm
Spirallänge = 69 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 90
Guss GGG = 80
Alu < 8% Si = 195
Stahl < 1400 N/mm² = 70
Kupfer Cu-Leg. = 235
INOX ferrit./martens. = 30
INOX austenitisch = 20
Alu > 8% Si = 155
Titan > 850 N/mm² = 15
Ø h7 = 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, Vollhartmetall, 338, VHM, VHM-Bohrer, TiALN, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011960700, 11960700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 27,31*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 21,68*
€ 28,77*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 21,66*
€ 28,81*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 21,94*
€ 29,76*
Lager 5HCAZ
8
€ 9,95*
ab € 33,74*
€ 43,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.