Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 6,20mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012030620
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9056140062000
EAN/GTIN:
     4031093791557
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 120
Guss GG/GTS = 155
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 110
Guss GGG = 125
Alu < 8% Si = 220
Stahl < 1400 N/mm² = 100
Kupfer Cu-Leg. = 270
INOX ferrit./martens. = 40
INOX austenitisch = 15
Alu > 8% Si = 180
INOX duplex = 35
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,125 mm/U
Titan > 850 N/mm² = 40
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 45
Gesamtlänge l1 = 79 mm
Spirallänge l2 = 28 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC = 25
Ø d1 = m7 = 6,2 mm
Schaftlänge l3 = 36 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC = 15
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 6535-HE, SuperLine, 6537HE, Bohrer, IK., DIN6537, VHM, VHM-Bohrer, Spibo, DIN, Spiralbohrer, Vollhartmetallbohrer, Gühring, D6537, Spiralb, 1203, SL-Bohrer, Fire, Vollhartmetall, 6537, VHM-Spiralbohrer, 3012030620, 12030620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.