Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 3xD 7,60mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012030760
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9056140076000
EAN/GTIN:
     4031093791472
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 120
Guss GG/GTS = 155
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 110
Guss GGG = 125
Alu < 8% Si = 220
Stahl < 1400 N/mm² = 100
Kupfer Cu-Leg. = 270
INOX ferrit./martens. = 40
INOX austenitisch = 15
Alu > 8% Si = 180
INOX duplex = 35
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,16 mm/U
Titan > 850 N/mm² = 40
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 45
Gesamtlänge l1 = 79 mm
Spirallänge l2 = 41 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC = 25
Ø d1 = m7 = 7,6 mm
Schaftlänge l3 = 36 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC = 15
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 6535-HE, SuperLine, 6537HE, Bohrer, IK., DIN6537, VHM, VHM-Bohrer, Spibo, DIN, Spiralbohrer, Vollhartmetallbohrer, Gühring, D6537, Spiralb, 1203, SL-Bohrer, Fire, Vollhartmetall, 6537, VHM-Spiralbohrer, 3012030760, 12030760
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 19,39*
€ 26,56*
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 19,75*
€ 26,91*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.