Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 3,20mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012090320
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9056100032000
EAN/GTIN:
     4031093677189
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 130
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 120
Guss GGG = 128
Alu < 8% Si = 260
Stahl < 1400 N/mm² = 105
Kupfer Cu-Leg. = 325
INOX ferrit./martens. = 60
INOX austenitisch = 55
Alu > 8% Si = 220
INOX duplex = 45
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,1 mm/U
Titan > 850 N/mm² = 45
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 55
Gesamtlänge l1 = 62 mm
Spirallänge l2 = 20 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC = 35
Ø d1 = m7 = 3,2 mm
Schaftlänge l3 = 36 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC = 25
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 6535-HE, SuperLine, 6537HE, Bohrer, Innenkühlung, DIN6537, mit, VHM, m.IK., VHM-Bohrer, Spibo, DIN, Spiralbohrer, Vollhartmetallbohrer, Gühring, D6537, Spiralb, SL-Bohrer, Fire, Vollhartmetall, 6537, 1209, VHM-Spiralbohrer, 3012090320, 12090320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.