Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 4,50mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012090450
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9056100045000
EAN/GTIN:
     4031093603485
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 130
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 120
Guss GGG = 128
Alu < 8% Si = 260
Stahl < 1400 N/mm² = 105
Kupfer Cu-Leg. = 325
INOX ferrit./martens. = 60
INOX austenitisch = 55
Alu > 8% Si = 220
INOX duplex = 45
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,1 mm/U
Titan > 850 N/mm² = 45
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 55
Gesamtlänge l1 = 66 mm
Spirallänge l2 = 24 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC = 35
Ø d1 = m7 = 4,5 mm
Schaftlänge l3 = 36 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC = 25
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 6537HE, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Innenkühlung, DIN6537, mit, VHM, Schneide, VHM-Bohrer, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Vollhartmetallbohrer, Wendelbohrer, Gühring, Metallbohrer, D6537, Spiralb, Stahlbohrer, SL-Bohrer, Fire, Vollhartmetall, 6537, VHM-Spiralbohrer, 3012090450, 12090450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 3,95*
ab € 21,29*
€ 28,52*
Lager 5HCAZ
3 Tage
2
€ 9,95*
ab € 26,84*
€ 35,44*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 33,30*
€ 43,65*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.