Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,25mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012120325
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055150032500
EAN/GTIN:
     4031093684118
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 120
Guss GG/GTS = 155
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 110
Guss GGG = 125
Alu < 8% Si = 220
Stahl < 1400 N/mm² = 100
Kupfer Cu-Leg. = 270
INOX ferrit./martens. = 45
INOX austenitisch = 15
Alu > 8% Si = 180
INOX duplex = 35
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,1 mm/U
Titan > 850 N/mm² = 40
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 45
Gesamtlänge l1 = 66 mm
Spirallänge l2 = 28 mm
Ø d1 = m7 = 3,25 mm
Schaftlänge l3 = 36 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Kühlkanalbohrer, Ratiobohrer, din 6537 guhring, bohrer din 6537, 5xD, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, DIN6537, mit, VHM, Schneide, VHM-Bohrer, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, Vollhartmetallbohrer, Wendelbohrer, Gühring, Metallbohrer, D6537, Spiralb, 6537HA, Stahlbohrer, SL-Bohrer, Fire, Vollhartmetall, 6537, VHM-Spiralbohrer, 3012120325, 12120325
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 21,24*
€ 28,91*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 26,54*
€ 35,59*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.