Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 3,0mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012270300
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9056120030000
EAN/GTIN:
     4031093796897
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ratiobohrer gühring
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 7 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 130
Guss GG/GTS = 180
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 120
Guss GGG = 144
Alu < 8% Si = 260
Stahl < 1400 N/mm² = 105
Kupfer Cu-Leg. = 325
INOX ferrit./martens. = 60
INOX austenitisch = 55
Alu > 8% Si = 220
INOX duplex = 45
Titan > 850 N/mm² = 40
Stahl < 1000 N/mm² f = 0,1 mm/U
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 55
Gesamtlänge l1 = 70 mm
Spirallänge l2 = 30 mm
Ø d1 = m7 = 3 mm
Schaftlänge l3 = 36 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Weitere Suchbegriffe: ratiobohrer, 6535-HE, 7xD, SuperLine, Bohrer, IK., Innenkühlung, mit, VHM, VHM-Bohrer, Spibo, DIN, Spiralbohrer, Vollhartmetallbohrer, Gühring, 1227, Spiralb, SL-Bohrer, Fire, Vollhartmetall, VHM-Spiralbohrer, 3012270300, 12270300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.