Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 5,70mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012280570
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055250057000
EAN/GTIN:
     4031093798013
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
ratiobohrer gühring
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen.

Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 110
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 88
Guss GGG = 90
Alu < 8% Si = 150
Stahl < 1400 N/mm² = 70
INOX ferrit./martens. = 60
INOX austenitisch = 55
INOX duplex = 45
Stahl < 1000 N/mm² f = 0,16 mm/U
Gesamtlänge l1 = 116 mm
Spirallänge l2 = 78 mm
Ø d1 = m7 = 5,7 mm
Schaftlänge l3 = 36 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Weitere Suchbegriffe: ratiobohrer, SuperLine, Bohrer, Vollhartmetall-Spiralbohrer, 6535-HA, IK., Innenkühlung, mit, VHM, VHM-Bohrer, Spibo, DIN, Spiralbohrer, Vollhartmetallbohrer, Gühring, 1228, Spiralb, SL-Bohrer, Fire, Vollhartmetall, 12xD, VHM-Spiralbohrer, 3012280570, 12280570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.