Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Tieflochbohrer WN VHM 9065130100000 TiALN Schaft HA Innenkühlung 10,00mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3012361000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9065130100000
EAN/GTIN:
     4031093779517
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Ratiobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Tieflochbohrer
Tieflochbohrer, 30 x D

Vorgehensweise RT 100 T:
• Anfräsen einer Fläche rechtwinklig zum Eintrittswinkel der Bohrbearbeitung.
• Herstellen einer zylindrischen Pilotbohrung (Toleranz F9) mit einer Bohrtiefe von mindestens 1 x D.
• Einfahren in Pilotbohrung mit ca. 300 U/min bei f = 500 mm/min.
• Einstellen des Kühlschmierstoffdruckes und der Drehzahl.
• Kontinuierliches Bohren auf volle Bohrtiefe ohne Entspanzyklus.
• Bei Durchgangsbohrungen mit schrägem Austritt die Vorschubgeschwindigkeit vf ca. 1 mm vor dem Durchbrechen auf 40 % reduzieren.
• Nach Erreichen der Bohrtiefe Drehzahl und Kühlschmierstoff abschalten, Ausfahren im Eilgang.
• Konventionelle Kühlschmierung mind. 40 bar.

Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen werden.

Sämtliche Tieflochbohrer müssen beim Anbohren geführt werden.
Tieflochbohrer dürfen nie mit voller Drehzahl frei im Maschinenraum bewegt werden.

Ausführung: Rechtsschneidend. Spezielle Nutenform mit Doppelfasen und Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel 30°.

Anwendung: Für Bohrungen mit sehr engen Ø-Toleranzen und sehr guten Oberflächen. Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis zu 30 x D, mit hohen Schnittgeschwindigkeiten geeignet. Besonders für kurzspanende Werkstoffe wie Gusseisen, Grauguss, vergüteter Grauguss, Temper- und Kugelgraphitguss und Aluminium-Legierungen mit hohem Siliziumgehalt.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 110
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 80
Guss GGG = 96
Stahl < 1400 N/mm² = 60
Kupfer Cu-Leg. = 100
INOX ferrit./martens. = 80
INOX austenitisch = 64
INOX duplex = 51
Stahl < 1400 N/mm² f = 0,25 mm/U
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 50
Gesamtlänge l1 = 371 mm
Spirallänge l2 = 327 mm
Schaftlänge l3 = 40 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 10 mm
Ø m7/h7 = 10 mm
Weitere Suchbegriffe: ratiobohrer gühring, ratiobohrer, kühlkanalbohrer 10 mm, WN-HA, QR5178875, Bohrer, Vollhartmetall-Spiralbohrer, 6535-HA, IK., Innenkühlung, 1236, Vollhartmetall-Tieflochbohrer, mit, VHM-Bohrer, TiALN, Spibo, DIN, Vollhartmetallbohrer, Gühring, Spiralbohrer, Spiralb, Vollhartmetall, Tieflochb., 30xD, 3012361000, 12361000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 507,11*
€ 592,66*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 511,98*
€ 601,84*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,66*
€ 705,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,59*
€ 699,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,16*
€ 648,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,11*
€ 603,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.