Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 5-20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013020015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784475877
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Blechschälbohrersatz
Präzisions-Blechschälbohrer

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und
rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für Stahlblech 0,1–2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1–5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = blank
Gesamtlänge = 76 mm
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Alu < 8% Si = empfohlen
Kupfer Cu-Leg. = empfohlen
Alu > 8% Si = empfohlen
Schaft-Ø = 8 mm
Bohrbereich = 5–20 mm
Größe = 2A
Schaftlänge = 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schälaufbohrer-Satz, blechschälbohrer, blank, gehärtet, FORMAT, (Schälaufbohrer), HSS-Co, Bohrer, HSSCO, spiralgedr., Schälbohrer, spiralgenutet, Präzisions-Blechschälbohrer, Format, gedr., gedrallt, HSSE, HSS-E, einzeln, Blechschälb., 3013020015, 13020015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 22,46*
5 Tage
22
€ 4,79*
ab € 16,10*
€ 22,47*
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 17,19*
€ 23,98*
4 Tage
29
€ 4,30*
ab € 17,37*
€ 24,55*
Lager 5HCAZ
13
€ 9,95*
ab € 20,48*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.