Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 3-30,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013060100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784107808
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
Präzisions-Blechschälbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen inkl. 1 Tube Bohrpaste.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der im Satz enthaltenen Bohrpaste.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = dampfbehandelt
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Alu < 8% Si = empfohlen
Kupfer Cu-Leg. = empfohlen
Alu > 8% Si = empfohlen
Satzinhalt = 3–14, 4–20, 16–30,5 mm
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Bohrer, Bohrersatz, Maschinenschrauben, Format, Satz, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spibo, 3-30, Werkzeug, Präzisions-Blechschälbohrer-Satz, Werkzeugmaschine, HSS, Spiralbohrersätze, nicht, Blechschälbohrer, Teilgewindeschrauben, Spiralbohrersatz, Schaftschrauben, Blechschälbohrer-Satz, Schälaufbohrer, Präzisions-Blechschälbohrer, Schälbohrer, 3013060100, 13060100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
€ 4,79*
ab € 35,14*
€ 45,66*
3 Tage
47
€ 6,90*
ab € 35,17*
€ 45,70*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 37,58*
€ 48,87*
5 Tage
48
€ 4,30*
ab € 37,25*
€ 49,49*
Lager 5HCAZ
37
€ 9,95*
ab € 44,44*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.