Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT
Blechschälbohrer-Set HSS 4-31mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013080100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784475914
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
Präzisions-Blechschälbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion
der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.

Satz bestehend aus (#SAPB3180951#).
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Alu < 8% Si = empfohlen
Kupfer Cu-Leg. = empfohlen
Alu > 8% Si = empfohlen
Satzinhalt = 5–20, 5–31 mm
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, blank, Set, FORMAT, HSS-Co, Bohrersatz, HSSCO, spiralgenutet, Maschinenschrauben, Format, Satz, gedr., gedrallt, (Schälaufbohrer), Präzisions-Blechschälbohrer-Satz, HSS, spiralgedr., Blechschälbohrer, Teilgewindeschrauben, Schaftschrauben, Präzisions-Blechschälbohrer, Blechschälbohrer-Satz, Schälaufbohrer, HSSE, HSS-E, Blechschälb., Schälbohrer, 3013080100, 13080100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 69,72*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 54,94*
€ 69,73*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 73,96*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 58,91*
€ 74,09*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 68,11*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.