Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiN 4-12/4-20/6-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013120100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784476102
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = TiN
Stahl < 1000 N/mm² = empfohlen
Alu < 8% Si = empfohlen
Stahl < 1400 N/mm² = geeignet
Kupfer Cu-Leg. = empfohlen
INOX ferrit./martens. = geeignet
Alu > 8% Si = empfohlen
Satzinhalt = 4–12, 4–20, 6–30 mm
Weitere Suchbegriffe: Set, FORMAT, Satz, gerade, Bohrersatz, Maschinenschrauben, Stufenbohrersatz, gradegenutet, 1312, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, TiN, TiN-beschichtet, Bohrer-Satz, genutet, Universal, Stufenbohrer, grade-genutet, HSS, Teilgewindeschrauben, Schaftschrauben, Universal-Stufenbohrer-Satz, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013120100, 13120100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 5,90*
ab € 64,47*
€ 81,15*
6 Tage
59
€ 4,79*
ab € 64,90*
€ 81,16*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 85,53*
2 Tage
72
€ 4,95*
ab € 69,03*
€ 86,02*
Lager 5HCAZ
59
€ 9,95*
ab € 80,96*
€ 100,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.