Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Stufenbohrer-Set HSS TiALN spiralgenutet 4-30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013190100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784395908
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Universal-Stufenbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Guss GG/GTS = geeignet
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = empfohlen
Guss GGG = geeignet
Alu < 8% Si = geeignet
Stahl < 1400 N/mm² = empfohlen
Kupfer Cu-Leg. = geeignet
INOX ferrit./martens. = empfohlen
INOX austenitisch = empfohlen
Alu > 8% Si = geeignet
INOX duplex = empfohlen
Satzinhalt = 4–12, 4–20, 6–30 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer, Oberfläche, Universal-Stufenbohrersatz, Set, FORMAT, Satz, Bohrer, spiralgenutet, spiralggedrallt, Univ.-Stufenb., Universalstufenbohrer, gedr., gedrallt, spiralg., Bohrer-Satz, TiALN, Universal, Stufenbohrer, HSS, Universal-Stufenbohrer-Satz, TiAlN/1319, Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, 3013190100, 13190100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 104,35*
€ 127,78*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 132,33*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 132,57*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 136,94*
Lager 5HCAZ
11
€ 9,95*
ab € 132,94*
€ 161,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.