Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-20mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 4-20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013200015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784476287
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = TiN
Gesamtlänge = 67 mm
Stahl < 1000 N/mm² = empfohlen
Alu < 8% Si = empfohlen
Stahl < 1400 N/mm² = geeignet
Kupfer Cu-Leg. = empfohlen
INOX ferrit./martens. = geeignet
Alu > 8% Si = empfohlen
Schaft-Ø h8 = 8 mm
Stufenlänge = 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, FORMAT, Stufenbohrer, HSS, Bohrer, Stufenbohrer-Satz, spiralgenutet, Universal-Stufenbohrer-Satz, spiralgedrallt, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., 1320, Universalstufenbohrer, TiN, gedr., gedrallt, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, spiralg., Bohrer-Satz, 3013200015, 13200015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 23,87*
€ 31,96*
6 Tage
8
€ 4,79*
ab € 25,64*
€ 33,80*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 25,58*
€ 33,83*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 25,25*
€ 34,14*
Lager 5HCAZ
7
€ 9,95*
ab € 30,08*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.