Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 7-32,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 7-32,50mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS spiralgenutet TiN 7-32,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3013200037
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784476317
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 7, 10,5, 14,5, 18,5, 23,5, 30,5
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Beschichtung = TiN
Gesamtlänge = 96 mm
Stahl < 1000 N/mm² = empfohlen
Alu < 8% Si = empfohlen
Stahl < 1400 N/mm² = geeignet
Kupfer Cu-Leg. = empfohlen
INOX ferrit./martens. = geeignet
Alu > 8% Si = empfohlen
Schaft-Ø h8 = 12 mm
Stufenlänge = 6 (Kernloch) 3 (Durchgangsloch) mm
Weitere Suchbegriffe: Oberfläche, FORMAT, Stufenbohrer, HSS, Bohrer, Stufenbohrer-Satz, spiralgenutet, Universal-Stufenbohrer-Satz, spiralgedrallt, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., 1320, Universalstufenbohrer, TiN, gedr., gedrallt, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, spiralg., Bohrer-Satz, 3013200037, 13200037
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 55,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,35*
€ 55,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,78*
€ 57,85*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 44,71*
€ 59,06*
Lager 5HCAZ
unbekannt
€ 9,95*
ab € 56,99*
€ 71,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.