Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT
Nietlochreibahle DIN311 HSS 16,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3015121600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784252959
Suchbegriffe:
DIN 311
DIN 311 Nietloch-Reibahle
DIN 311 Nietlochreibahle
DIN 311 Reibahle
Nietloch-Reibahle

Ausführung: Mit Linksspirale, ca. 25°, und langem, konischem Anschnitt 1:10. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Korrigieren von zu kleinen und von versetzten Bohrungen.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = empfohlen
Guss GG/GTS = geeignet
Beschichtung = blank
Gesamtlänge = 229 mm
Stahl < 1000 N/mm² = geeignet
Guss GGG = geeignet
Alu < 8% Si = geeignet
Stahl < 1400 N/mm² = bedingt geeignet
Kupfer Cu-Leg. = geeignet
INOX ferrit./martens. = geeignet
INOX austenitisch = geeignet
Alu > 8% Si = geeignet
Titan > 850 N/mm² = bedingt geeignet
MK = 2
Schneidenlänge = 135 mm
Nenn-Ø k11 = 16 mm
kleiner Ø = 11,2 mm
Anschnittlänge = 48 mm
Zähnezahl = 5
Weitere Suchbegriffe: Nietloch-Reibahle, Nietlochreibahle, Reibahle DIN 311, nietloch-reibahle 16mm, din 311, format nietlochreibahle, FORMAT, Nietloch, Reibahlen, 311, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Kegelschälreibahle, Schneide, Werkzeug, Vorreibahle, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Kegelreibahle, Handkegelreibahle, DIN311, Reibahle, Fertigreibahle, Kegel-Reibahle, Maschinenkegelreibahle, Niet-Loch-Reibahle, 3015121600, 15121600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 27,75*
€ 36,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,67*
€ 36,63*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 28,29*
€ 37,48*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 29,59*
€ 39,75*
Lager 5HCAZ
6
€ 9,95*
ab € 34,51*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.