Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3017550039
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784126663
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 10
Beschichtung = dampfbehandelt
Gesamtlänge = 125 mm
Stahl < 1000 N/mm² = 8
Alu < 8% Si = 15
Stahl < 1400 N/mm² = 6
Alu > 8% Si = 15
Schaft-Ø = 16 mm
Schaft-Vierkant = 12 mm
Kernloch-Ø = 19 mm
Gewinde x Steigung = M20 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550039, 17550039
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 21,65*
€ 29,31*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 22,96*
€ 30,79*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 22,93*
€ 30,82*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 23,50*
€ 31,96*
Lager 5HCAZ
4 Tage
4
€ 9,95*
ab € 27,21*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.