Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
HSC-Kopierfräser-WN VHM Signum HA Z4 e.l. 12/2mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019201200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9067720120000
EAN/GTIN:
     4049844184824
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser mit Eckradius

Anwendung: Einsetzbar zum HSC-Schruppen bei geringem ap und höchstem fz.

Hinweis: Bei INOX Kühlung verwenden.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 115
Guss GG/GTS = 90
Beschichtung = Signum
Stahl < 1000 N/mm² = 85
Guss GGG = 20
INOX ferrit./martens. = 45
INOX austenitisch = 30
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 50
Gesamtlänge l1 = 120 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC = 45
Schaft-Ø d2 = h6 = 12 mm
Schneidenlänge l2 = 10 mm
Ø d1 = h10 = 12 mm
Halsfreischliff l3 = 73 mm
Hals-Ø d3 = 11,5 mm
Eckradius r = 2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 148,82*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 154,42*
€ 189,78*
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 165,91*
€ 203,05*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.