Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 12,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019371201
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629478
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 730
Alu > 8% Si = 650
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 260
Gesamtlänge l1 = 84 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 12 mm
Schneidenlänge l2 = 28 mm
Ø d1 = 12 mm
Halsfreischliff l3 = 11,7 mm
Hals-Ø d3 = 11,7 mm
Alu < 8% Si fz = 0,075 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
Schafttyp = HB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 58,82*
€ 75,15*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 60,12*
€ 76,55*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 80,41*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 61,98*
€ 80,41*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 91,59*
€ 113,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.