Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Schaftfräser VHM-HPC 20,0mm Z3 HB TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019372000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629492
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 730
Alu > 8% Si = 650
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 260
Gesamtlänge l1 = 104 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 20 mm
Schneidenlänge l2 = 41 mm
Ø d1 = 20 mm
Halsfreischliff l3 = 19,5 mm
Hals-Ø d3 = 19,5 mm
Alu < 8% Si fz = 0,12 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
Schafttyp = HB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 184,54*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 188,23*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 188,98*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,73*
€ 198,43*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 219,43*
€ 263,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,14*
€ 313,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.