Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Torusfräser VHM 4/0,3mm Z2 kurz HA TA-C FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3019390400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629638
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Torusfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HSC-Bearbeitung.
Marke = FORMAT GT
Beschichtung = ta-C
Alu < 8% Si = 180
Alu > 8% Si = 150
Graphit GFK/CFK/Duropl. = 120
Gesamtlänge l1 = 50 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 5 mm
Ø d1 = 4 mm
Halsfreischliff l3 = 16 mm
Hals-Ø d3 = 3,9 mm
Alu < 8% Si fz = 0,017 mm
Eckenradius r = 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, Schaftfräser, Fräser, 3019390400, 19390400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 30,24*
€ 41,06*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 30,95*
€ 41,87*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 31,96*
€ 44,20*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 46,79*
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 45,93*
€ 61,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.