Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form D 45Grad 32mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3022580320
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784086431
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15´.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 30
Guss GG/GTS = 20
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 12
Guss GGG = 26
Kupfer Cu-Leg. = 25
INOX ferrit./martens. = 13
INOX austenitisch = 11
Gesamtlänge l1 = 71 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 16 mm
Zähnezahl = 12
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,02 mm
Ø d1 = js16 = 32 mm
Schneidenhöhe a 45° b = js14 = 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser din1833 45° format, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 45°, Form, FORMAT, HSS-Co, HSSE-Fräser, DIN, Schaftfräser, Winkelfäser, DIN1833D, Fräser, DIN1833, 45°, 1833, 1833D, 2258, HSSE, HSS-E, 3022580320, 22580320
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 33,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,49*
€ 33,73*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 25,98*
€ 35,24*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 25,86*
€ 35,74*
Lager 5HCAZ
2 Tage
8
€ 9,95*
ab € 30,70*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.