Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN6527VHM Z2 Schaft HA 2mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023150200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784213639
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 60
Guss GG/GTS = 70
Beschichtung = blank
Stahl < 1000 N/mm² = 60
Guss GGG = 56
Alu < 8% Si = 90
Kupfer Cu-Leg. = 50
Titan > 850 N/mm² = 25
Gesamtlänge l1 = 50 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 3 mm
Ø d1 = h10 = 2 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm-bohrnutenfräser d 2mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, kurz, blank, FORMAT, Fräser, HA, Format, VHM, VHM-Fräser, 6527, DIN, Typ, Z=2, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, 2315, DIN6527, Vollhartmetall, 3023150200, 23150200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,34*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 11,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,83*
€ 11,22*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 11,52*
Lager 5HCAZ
3
1
€ 9,95*
ab € 9,62*
€ 13,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.