Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023380350
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784742450
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Marke = FORTIS
Stahl < 700 N/mm² = 89
Guss GG/GTS = 80
Beschichtung = AlTiN+
Stahl < 1000 N/mm² = 78
Guss GGG = 67
Alu < 8% Si = 112
Stahl < 1400 N/mm² = 69
Kupfer Cu-Leg. = 89
INOX ferrit./martens. = 54
Alu > 8% Si = 98
Gesamtlänge l1 = 38 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 6 mm
Ø d1 = 3,5 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,02 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 10,63*
3 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 12,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 12,19*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 12,31*
Lager 5HCAZ
47
1
€ 9,95*
ab € 9,98*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.