Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set VHM TiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023480010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784443203
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser-Satz

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20.)
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.
Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 100
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 100
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 300
Alu > 8% Si = 300
Titan > 850 N/mm² = 40
Satzinhalt-Ø = 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser Satz, Fräser Set, Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Set, VHM-Schaftfräser-Satz, FORMAT, Satz, Schaftfräser-Satz, Fräser, Schaftfräsersatz, 2348, Format, Vollhartmetall-Schaftfräser-Satz, VHM, lang, 6527, TiALN, Fräsersatz, DIN, Typ, Schneiden, Z=3, 30°, DIN6527, VHM-Fräsersatz, Vollhartmetall, VHM-Fräser, 3023480010, 23480010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 105,58*
€ 129,51*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 129,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 133,34*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,30*
€ 135,84*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 130,35*
€ 159,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.