Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Schaftfräser lang DIN6527VHM TiALN Z3 Schaft HB 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023480300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784363945
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 100
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 100
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 150
Kupfer Cu-Leg. = 80
Alu > 8% Si = 120
Titan > 850 N/mm² = 40
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 7 mm
Ø d1 = h10 = 3 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm 3x8mm z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, FORMAT, Fräser, 2348, Format, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, TiALN, DIN, Typ, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, Z=3, HB, DIN6527, Vollhartmetall, TiAlN, 3023480300, 23480300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 13,18*
€ 18,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,56*
€ 19,30*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 19,93*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 14,22*
€ 20,76*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 16,49*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.