Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Schaftfräser-Set lang VHMTiAlN 6-teilig 4-12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023610010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784505154
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Schaftfräser-Satz

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20).

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 120
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 120
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 145
Stahl < 1400 N/mm² = 80
Kupfer Cu-Leg. = 106
Alu > 8% Si = 145
Titan > 850 N/mm² = 70
Satzinhalt-Ø = 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, Set, VHM-Schaftfräser-Satz, FORMAT, Satz, Schaftfräser-Satz, Fräser, Schaftfräsersatz, 45°, Format, Vollhartmetall-Fräser-Satz, VHM, lang, 6527, TiALN, Fräsersatz, DIN, Typ, 2361, Schneiden, Z=3, DIN6527, VHM-Fräsersatz, Vollhartmetall, VHM-Fräser, 3023610010, 23610010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 81,41*
€ 103,01*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 103,04*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 86,89*
€ 109,30*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 109,36*
Lager 5HCAZ
8
€ 9,95*
ab € 102,01*
€ 126,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.