Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Schaftfräser WN VHM nano-polierte Schneidkanten Kernsprung verstärkt HA 4xD 16mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3023701603
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9067320160000
EAN/GTIN:
     4049844137912
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Hochleistungsschruppfräser, Alu, 4 x D

Ausführung: Mit Kernsprung und Kernverstärkung, Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Werkzeuge mit einer Schneidenlänge von 4 x D sind kernverstärkt und eignen sich zum Nuten/Schruppen von ap = 1 x D, HPC-Schruppen und Schlichten über die volle Schneidenlänge.
Marke = GÜHRING
Beschichtung = blank
Alu < 8% Si = 250
Kupfer Cu-Leg. = 130
Alu > 8% Si = 200
Gesamtlänge l1 = 125 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 16 mm
Schneidenlänge l2 = 64 mm
Alu < 8% Si fz = 0,15 mm
Eckfase 45° = 0,15 mm
Ø d1 = e8 = 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser 16 mm gühring, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, blank, Typ, Alu, Fräser, Hochleistungsfräser, poliert, Gühring, Halsfreischliff, Z=3, Vollhartmetall, VHM, 3023701603, 23701603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
3
€ 9,95*
ab € 126,02*
€ 155,19*
13 Tage
5
€ 6,99*
ab € 188,38*
€ 230,23*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.