| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3023810250 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784469517 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser Marke = FORMAT Beschichtung = TiAlN Stahl < 1000 N/mm² = 105 Stahl < 1400 N/mm² = 75 Gesamtlänge l1 = 104 mm Gehärteter Stahl < 60 HRC = 30 Schaft-Ø d2 = h6 = 25 mm Gehärteter Stahl > 60 HRC = 20 Schneidenlänge l2 = 44 mm Zähnezahl = 8 Ø d1 = 0/–0,03 = 25 mm Gehärteter Stahl < 60 HRC fz = 0,026 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, format vollhartmetall schaftfräser, fräser mit schaft, fräser mit schaft 25mm, die, FORMAT, Mehrzahnfräser, Fräser, Z=6-8, 45°, 6-10, Format, HSC, VHM, Hartbearbeitung, lang, für, 6527, VHM-Mehrzahnfräser, TiALN, TiAIN, DIN, Typ, 2381, Z6-8, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, DIN6527, Mehrzweckfräser, Vollhartmetall, 3023810250, 23810250 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,90* | € 218,49* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,24* | € 222,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,79* | € 234,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,05* | € 239,93* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 227,37* | € 275,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|