Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Radiusfräser lang WN VHM FIRE Schaft HA Z4 8mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024200800
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037270080000
EAN/GTIN:
     4031093388955
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiusfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Schlichtfräsen sowie zum Besäumen und Umfangsfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges und ist somit für Anwendungen im Formenbau geeignet. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.

Hinweis: Kopierfräsen, Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,05 x d1 und ae = 0,1 x d1.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 150
Guss GG/GTS = 140
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 120
Guss GGG = 112
Alu < 8% Si = 370
Stahl < 1400 N/mm² = 96
INOX ferrit./martens. = 130
INOX austenitisch = 104
Alu > 8% Si = 295
INOX duplex = 83
Titan > 850 N/mm² = 80
Gesamtlänge l1 = 63 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm
Schneidenlänge l2 = 19 mm
Ø d1 = h10 = 8 mm
Radius r = 4 mm
INOX ferrit./martens. fz = 0,035 mm
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, fräser mit schaft, Kugelfräser, Vollhartmetall-Radiusfräser, Fire-beschichtet, Fräser, VHM-Kugelfräser, 2420, VHM, lang, 6527, DIN, Typ, INOX, Gühring, Z=4, Fire, Vollhartmetall, 3024200800, 24200800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 29,64*
€ 39,95*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,96*
€ 40,66*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,53*
€ 70,28*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.