Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024291630
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035990160300
EAN/GTIN:
     4049844138469
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Ratiofräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nanopoliert.

Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Schruppen und Schlichten in Aluminium und Aluminium-Legierungen. Vibrationsarm durch nanopolierte Schneiden mit Mikro-Stützfasen. Stirnschneiden mit Kreuzanschliff mit verstärkten Schneiden und mehr Spanraum für Bohr- und Rampoperationen.
Marke = GÜHRING
Guss GG/GTS = 280
Beschichtung = blank
Guss GGG = 224
Alu < 8% Si = 240
Kupfer Cu-Leg. = 130
Alu > 8% Si = 190
Gesamtlänge l1 = 92 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 16 mm
Schneidenlänge l2 = 32 mm
Halsfreischliff l3 = 42 mm
Hals-Ø d3 = 15,5 mm
Alu < 8% Si fz = 0,15 mm
Ø d1 = e8 = 16 mm
Eckradius r ±0,01 = 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser 16 mm gühring, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, VHM-Torusfräser, blank, ALU, Typ, Gühring, Z=3, Ratiofräser, VHM, Vollhartmetall-Torusfräser, Eckenradius, Fräser, 3024291630, 24291630
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 110,89*
€ 137,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 166,02*
€ 204,20*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.