| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049844138469 Herst.-Nr.: 4049844138469 EAN/GTIN: 4049844138469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4049844138469 VHM-Torusfräser, blank - Ausführung kurz - VHM - Werksnorm - Typ W - 3 Schneiden - Mit Zentrumschnitt - Vibrationsarm durch nanopolierte Schneiden mit Mikro-Stützfasen - DIN6535-HA - Spiralwinkel 39°/ 40°/ 41° - Stirnschneiden mit Kreuzanschliff mit verstärkten Schneiden und mehr Spanraum für Bohr- und Rampoperationen - Zum Bohren geeignet - Einsetzbar zum Nuten, Schruppen und Schlichten in Aluminium und Aluminium-Legierungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, bohrnutenfräser 16 mm gühring, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4049844138469, GÜHRING, kurz, blank, VHM-Torusfräser Typ W, RF 100 A, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, Fräser, 28597515, Monozerspanung, 1 Torusfräser WN VHM ALU nano poliert Z3 16/3mm GÜHRING, VHM-Torusfräser, Ausführung kurz, VHM, Werksnorm, Typ W, 3 Schneiden, Mit Zentrumschnitt, Vibrationsarm durch nanopolierte Schneiden mit Mikro-Stützfasen, DIN6535-HA, Spiralwinkel 39°/ 40°/ 41°, Stirnschneiden mit Kreuzanschliff mit verstärkten Schneiden und mehr Spanraum für Bohr- und Rampoperationen, Zum Bohren geeignet, Einsetzbar zum Nuten, Schruppen und Schlichten in Aluminium und Aluminium-Legierungen, dreischneidig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 110,79* | € 136,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 166,36* | € 202,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|