Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 8/1mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024340810
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033610080000
EAN/GTIN:
     4031093675444
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Torus-Hart-Kopierfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, wodurch es für Anwendungen im Formenbau geeignet ist. Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 62 HRC geeignet.

Hinweis: Kopierfräsen, Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1.
Marke = GÜHRING
Guss GG/GTS = 200
Beschichtung = Signum
Guss GGG = 160
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 150
Gesamtlänge l1 = 63 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC = 80
Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm
Gehärteter Stahl > 60 HRC = 80
Schneidenlänge l2 = 12 mm
Halsfreischliff l3 = 27 mm
Hals-Ø d3 = 7,7 mm
Gehärteter Stahl < 60 HRC fz = 0,05 mm
Ø d1 = h8 = 8 mm
Eckradius r ±0,02 = 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, VHM-Torus-Hart-Kopierfräser, VHM-Torusfräser, Viertelformfräser, Schruppfräser, Universalfräser, Einzahnfräser, HSC, Hartbearbeitung, Schruppschlichtfräser, Radiusfräser, Eckenradius, Gesenkfräser, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Fräswerkzeug, (nicht, lösebare, Schneide), nicht, Signum, DIN6527, Vollhartmetall, Schlichtfräser, Fräser, Metallfräser, Winkelfräser, VHM, Schneide, lang, 6527, T-Nutenfräser, Vollhartmetall-Torusfräser, Formfräser, Schlitzfräser, DIN6527N, DIN, Typ, Gühring, Z=4, Bohrnutfräser, Viertelkreisfräser, 3024340810, 24340810
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 46,05*
€ 61,48*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 57,67*
€ 74,50*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,54*
€ 96,96*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.