Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Entgrater Vor-und rückwärts Z4 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024440120
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784511209
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater

Ausführung: Extralanger Schaft.

Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Marke = FORMAT
Stahl < 700 N/mm² = 160
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 230
Stahl < 1400 N/mm² = 100
Kupfer Cu-Leg. = 200
INOX ferrit./martens. = 80
INOX austenitisch = 60
Alu > 8% Si = 230
Titan > 850 N/mm² = 40
Gesamtlänge l1 = 100 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 5 mm
Hals-Ø d3 = 7 mm
Stahl < 700 N/mm² fz = 0,026 mm
Ø d1 = h8 = 12 mm
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Vor-und, und, Entgrater, Zerspanung, Entgratwerkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, (online), Rückwärtsentgrater, online, Vor-u.Rückwärtsentgrater, Vor-, Vorwärtsentgrater, 3024440120, 24440120
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 73,72*
€ 92,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,81*
€ 92,80*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 77,99*
€ 97,71*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 98,20*
Lager 5HCAZ
13
€ 9,95*
ab € 91,88*
€ 113,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.