Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 7,0mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024680700
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055310070000
EAN/GTIN:
     4031093635387
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 115
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 92
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 150
Stahl < 1400 N/mm² = 74
Kupfer Cu-Leg. = 80
INOX ferrit./martens. = 60
INOX austenitisch = 48
Alu > 8% Si = 120
INOX duplex = 38
Titan > 850 N/mm² = 40
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 30
Gesamtlänge l1 = 63 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm
Schneidenlänge l2 = 13 mm
Ø d1 = h10 = 7 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,032 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm d7mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Passungsfräser, Fräser, 2468, VHM, VHM-Fräser, lang, Typ, Gühring, Vollhartmetall-Schaftfräser, Schaft, Schneiden, Z=3, HB, 30°, DIN6527, Fire, Vollhartmetall, 3024680700, 24680700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
1
€ 9,95*
ab € 20,94*
€ 29,31*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 39,79*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 44,36*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.