Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL kurz WN VHM FIRE 9,70mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024720970
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055730097000
EAN/GTIN:
     4031093660594
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen.

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 115
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 92
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 250
Stahl < 1400 N/mm² = 74
Kupfer Cu-Leg. = 110
INOX ferrit./martens. = 50
INOX austenitisch = 40
Alu > 8% Si = 130
INOX duplex = 32
Titan > 850 N/mm² = 40
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 30
Gesamtlänge l1 = 48 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 10 mm
Schneidenlänge l2 = 11 mm
Ø d1 = 9,7 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,038 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, gühring schaftfräser vhm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, extra-kurz, 2472, Fräser, 30°, 35°, extra, VHM, VHM-Fräser, Nutenfräser, Mini-Fräser, VHM-Minifräser, Typ, Gühring, Schneiden, Z=3, Vollhartmetall-Minifräser, Fire, Vollhartmetall, 3024720970, 24720970
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 21,65*
€ 30,54*
15 Tage
2
€ 6,99*
ab € 30,05*
€ 40,93*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.