Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 2,50mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024740250
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055740025000
EAN/GTIN:
     4031093660716
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 190
Guss GG/GTS = 200
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 152
Guss GGG = 160
Alu < 8% Si = 250
Stahl < 1400 N/mm² = 122
Kupfer Cu-Leg. = 110
INOX ferrit./martens. = 70
INOX austenitisch = 56
Alu > 8% Si = 130
INOX duplex = 45
Titan > 850 N/mm² = 70
Gesamtlänge l1 = 45 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 5 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,01 mm
Ø d1 = e8 = 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 6mm vhm 3 schneiden, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, extra-kurz, 2474, Fräser, 45°, extra, VHM, VHM-Fräser, Nutenfräser, Mini-Fräser, VHM-Minifräser, Typ, Gühring, Schneiden, Z=3, Vollhartmetall-Minifräser, Fire, Vollhartmetall, 3024740250, 24740250
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,21*
€ 13,28*
Lager 5HCAZ
7
1
€ 9,95*
ab € 12,97*
€ 18,60*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,54*
€ 19,44*
14 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 25,98*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.